NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UJF アルミ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス製
寸法L1(mm)
120
表面処理
ショットブラスト
注文コード
21900682
品番
UJFS-12-120
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1・表面処理
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
128
寸法L1(mm)
120
寸法Lf(mm)
10
寸法M(mm)
M5
寸法h(mm)
32
材質
ステンレス製
質量(g)
103
表面処理
ショットブラスト
許容荷重(N)
1000