NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UKF アルミ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム製
注文コード
21900743
品番
UKF-25-162-SG-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
19
寸法D(mm)
38
寸法H1(mm)
55
寸法L(mm)
162
寸法L1(mm)
128
寸法L2(mm)
12
寸法Lf1(mm)
12
寸法M(mm)
M8
寸法h1(mm)
36
材質
アルミニウム製
取付
両持ち
質量(g)
245
表面処理
静電塗装(つや消しシルバー)
許容荷重(N)
1000