NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UMP スティール取っ手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21900865
品番
UMP-10-100-CR
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
15
寸法H(mm)
43
寸法L(mm)
115
寸法L1(mm)
100
寸法Lf(mm)
13
寸法M(mm)
M5
寸法h(mm)
33
材質
スティール製
質量(g)
98
表面処理
クロムメッキ
許容荷重(N)
1000