NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UMP スティール取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21900892
品番
UMP-10-200-CR
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
15
寸法H(mm)
43
寸法L(mm)
215
寸法L1(mm)
200
寸法Lf(mm)
13
寸法M(mm)
M5
寸法h(mm)
33
材質
スティール製
質量(g)
161
表面処理
クロムメッキ
許容荷重(N)
1000