NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UMP スティール取っ手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21900944
品番
UMP-8-128-CR
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法H(mm)
35
寸法L(mm)
140
寸法L1(mm)
128
寸法Lf(mm)
9
寸法M(mm)
M4
寸法h(mm)
27
材質
スティール製
質量(g)
70
表面処理
クロムメッキ
許容荷重(N)
1000