※UNF

UNF-100SH-CR UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21900996 UNF-100SH-CR UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21900996

UNF U取手

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スティール製 寸法L1(mm)100 注文コード21900996 品番UNF-100SH-CR
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は材質・材質/仕上・寸法L1など59種類から選べます 他の種類を見る
材質スティール製 質量(g)88 タイプSEMI規格準拠タイプ 寸法L(mm)110 寸法H(mm)60 寸法L1(mm)100 寸法A(mm)10 表面処理クロムメッキ 寸法M(mm)M5 寸法h(mm)50 寸法Lf(mm)10 許容荷重(N)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49294077
2023-07-04
用途:
食器棚の引き出し用取手として
製造業

古くなり、取手が破損したので今回購入したものに交換。握り部分の直径も太めのため引き出しを引っ張りやすくなった。若干ゴツイ感もあるが、とても快適。

対象商品:
49294016
2023-08-03
用途:
機械に組込み
製造業

サイズも豊富で選びやすい。取付ネジを付属しないのでネジを探す方が手間。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする