曜日別特売
URF-30-500-ES URF チューブラアーチ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21901678

URF-30-500-ES URF チューブラアーチ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21901678
URF-30-500-ES URF チューブラアーチ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21901678

URF チューブラアーチ取手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)500注文コード21901678品番URF-30-500-ES
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(g)450寸法L(mm)540寸法H(mm)94寸法L1(mm)500寸法A(mm)30ブラケットライトグレー寸法B(mm)22寸法L2(mm)460寸法L3(mm)580寸法M(mm)M8キャップ色ライトグレー寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000材質(パイプ)アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする