NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
URPH リトラクタブル取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21901723
品番
URPH-180-CR
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
27
寸法H(mm)
55
寸法H1(mm)
34
寸法H2(mm)
44.5
寸法L(mm)
198
寸法L1(mm)
180
寸法Lc(mm)
6.1
寸法Lf(mm)
8.1
寸法SW(mm)
10
寸法h(mm)
15.5
材質
スティール製
R
6.3
質量(g)
147
表面処理
クロムメッキ
許容荷重(N)
500