NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
USP ステンレス取っ手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス製
寸法A(mm)
10
寸法L1(mm)
100
注文コード
21901924
品番
USP-10-100
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
15
寸法H(mm)
43
寸法L(mm)
115
寸法L1(mm)
100
寸法Lf(mm)
13
寸法M(mm)
M5
寸法h(mm)
33
材質
ステンレス製
質量(g)
98
表面処理
サンドブラスト
許容荷重(N)
1000