NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
USP ステンレス取っ手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス製
寸法A(mm)
10
寸法L1(mm)
120
注文コード
21901942
品番
USP-10-120
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
15
寸法H(mm)
43
寸法L(mm)
135
寸法L1(mm)
120
寸法Lf(mm)
13
寸法M(mm)
M5
寸法h(mm)
33
材質
ステンレス製
質量(g)
109
表面処理
サンドブラスト
許容荷重(N)
1000