NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
USP ステンレス取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス製
寸法A(mm)
10
寸法L1(mm)
235
注文コード
21902003
品番
USP-10-235
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
15
寸法H(mm)
43
寸法L(mm)
250
寸法L1(mm)
235
寸法Lf(mm)
13
寸法M(mm)
M5
寸法h(mm)
33
材質
ステンレス製
質量(g)
183
表面処理
サンドブラスト
許容荷重(N)
1000