NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
USP ステンレス取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS316L
寸法A(mm)
10
寸法L1(mm)
235
注文コード
21902012
品番
USP-10-235-A4
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
43
寸法L1(mm)
235
寸法h(mm)
33
寸法l(mm)
250
寸法m(mm)
M5
材質
SUS316L
質量(g)
183
D
15
表面処理
ショットブラスト
許容荷重(N)
1000