NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
USP ステンレス取っ手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス製
寸法A(mm)
10
寸法L1(mm)
88
注文コード
21902028
品番
USP-10-88
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
15
寸法H(mm)
43
寸法L(mm)
103
寸法L1(mm)
88
寸法Lf(mm)
13
寸法M(mm)
M5
寸法h(mm)
33
材質
ステンレス製
質量(g)
91
表面処理
サンドブラスト
許容荷重(N)
1000