NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
USP ステンレス取っ手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス製
寸法A(mm)
12
寸法L1(mm)
160
注文コード
21902055
品番
USP-12-160
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
172
寸法L1(mm)
160
寸法Lf(mm)
13
寸法M(mm)
M6
寸法h(mm)
39
材質
ステンレス製
質量(g)
201
表面処理
サンドブラスト
許容荷重(N)
1000