NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
USP ステンレス取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス製
寸法A(mm)
8
寸法L1(mm)
64
注文コード
21902152
品番
USP-8-64
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法H(mm)
35
寸法L(mm)
76
寸法L1(mm)
64
寸法Lf(mm)
9
寸法M(mm)
M4
寸法h(mm)
27
材質
ステンレス製
質量(g)
43
表面処理
サンドブラスト
許容荷重(N)
1000