MGPMF32-125Z ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF32 SMC 21902458 MGPMF32-125Z ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF32 SMC 21902458

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF32

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード21902458 品番MGPMF32-125Z
参考基準価格(税別)¥47,580 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など26種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)125 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする