NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UXBF チューブラ取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
292
材質(パイプ)
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
注文コード
21902667
品番
UXBF-28-292-BK
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
14
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
66
寸法L(mm)
292
寸法Lf(mm)
15
寸法M(mm)
M8
寸法W(mm)
66
寸法W1(mm)
50
寸法d(mm)
28
寸法h(mm)
36
質量(g)
394
ブラケット
つや消し黒
キャップ色
つや消し黒
許容荷重(N)
1000
材質(パイプ)
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)