MGPMF40-175Z ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF40 SMC 21902756 MGPMF40-175Z ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF40 SMC 21902756

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF40

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)175 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード21902756 品番MGPMF40-175Z
参考基準価格(税別)¥54,780 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など24種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)175 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする