MGPMF40TN-45Z ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF40TN SMC 21902957 MGPMF40TN-45Z ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF40TN SMC 21902957

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF40TN

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21902957 品番 MGPMF40TN-45Z
参考基準価格(税別)¥42,410 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)45 ねじの種類(TN) NPT 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする