NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UZAF アルミチューブラ取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
24
寸法L1(mm)
180
注文コード
21903087
品番
UZAF-20-180-BK
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
24
寸法D(mm)
24
寸法H(mm)
54
寸法L(mm)
192
寸法L1(mm)
180
寸法L2(mm)
168
寸法Lf(mm)
12
寸法M(mm)
M6
寸法d(mm)
20
寸法h(mm)
32
質量(g)
190
ブラケット
つや消し黒
キャップ色
ライトグレー
許容荷重(N)
1000
材質(パイプ)
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)