UZAF アルミチューブラ取っ手

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)34 寸法L1(mm)200 注文コード21903543 品番UZAF-30-200-ES
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法A・寸法L1など63種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)34 寸法D(mm)27 寸法H(mm)68 寸法L(mm)217 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)183 寸法Lf(mm)15 寸法M(mm)M8 寸法d(mm)30 寸法h(mm)36 質量(g)328 ブラケットつや消しシルバー キャップ色ライトグレー 許容荷重(N)1000 材質(パイプ)アルミニウム/アルマイト(シルバー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする