NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UZBF チューブラ取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
20
寸法L1(mm)
200
注文コード
21904076
品番
UZBF-20-200-BK
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パイプ)
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
ブラケット
つや消し黒
キャップ色
ライトグレー
寸法A(mm)
20
寸法L1(mm)
200
寸法D(mm)
24
寸法H(mm)
54
寸法h(mm)
32
寸法L(mm)
212
寸法L2(mm)
188
寸法Lf(mm)
12
寸法M(mm)
M6
寸法W(mm)
54
W1
42
許容荷重(N)
1000
質量(g)
220