NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
U取っ手 - 座金つき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スティール製
寸法L1(mm)
100
寸法H(mm)
38.5
注文コード
21904663
品番
UNF-100-CR-W
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1・寸法H
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
38.5
寸法L(mm)
116
寸法L1(mm)
100
寸法Lf(mm)
11.5
寸法M(mm)
M6
寸法h(mm)
28.5
材質
スティール製
質量(g)
94
タイプ
標準タイプ
表面処理
クロムメッキ
許容荷重(N)
1000