U取っ手 - 座金つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スティール製 寸法L1(mm)110 寸法H(mm)61.5 注文コード21904715 品番UNF-110SH-CR-W
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は材質・寸法L1・寸法Hなど61種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)10 寸法H(mm)61.5 寸法L(mm)126 寸法L1(mm)110 寸法Lf(mm)11.5 寸法M(mm)M39 寸法h(mm)51.5 材質スティール製 質量(g)129 タイプSEMI規格準拠タイプ 表面処理クロムメッキ 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする