NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
U取っ手 - 座金つき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スティール製
寸法L1(mm)
200
寸法H(mm)
38.5
注文コード
21904812
品番
UNF-200-CR-W
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1・寸法H
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
38.5
寸法L(mm)
216
寸法L1(mm)
200
寸法Lf(mm)
11.5
寸法M(mm)
M11
寸法h(mm)
28.5
材質
スティール製
質量(g)
156
タイプ
標準タイプ
表面処理
クロムメッキ
許容荷重(N)
1000