NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
U取っ手 - 座金つき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム製
寸法L1(mm)
100
寸法H(mm)
38.5
注文コード
21904907
品番
UNFA-100-BF-W
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1・寸法H
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
38.5
寸法L(mm)
116
寸法L1(mm)
100
寸法Lf(mm)
11.5
寸法M(mm)
M5
寸法h(mm)
28.5
材質
アルミニウム製
質量(g)
37
タイプ
標準タイプ
表面処理
バフ研磨
許容荷重(N)
1000