NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
U取っ手 - 座金つき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム製
寸法L1(mm)
80
寸法H(mm)
38.5
注文コード
21905013
品番
UNFA-80-BK-W
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1・寸法H
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
38.5
寸法L(mm)
96
寸法L1(mm)
80
寸法Lf(mm)
11.5
寸法M(mm)
M5
寸法h(mm)
28.5
材質
アルミニウム製
質量(g)
33
タイプ
標準タイプ
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
許容荷重(N)
1000