※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオンワイ (KGU〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM5×0.8 注文コード21905046 品番KGU04-M5-X17
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど101種類から選べます 他の種類を見る

・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。

用途
同一方向のチューブ
同士の分岐接続に
使用。
適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類M 接続ねじM5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする