※UNF

UNFS-110SH U取っ手 - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21905065 UNFS-110SH U取っ手 - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21905065

U取っ手 - 座金つき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス製 寸法L1(mm)110 寸法H(mm)60 注文コード21905065 品番UNFS-110SH
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は材質・寸法L1・寸法Hなど61種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)10 寸法H(mm)60 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)110 寸法Lf(mm)10 寸法M(mm)M5 寸法h(mm)50 材質ステンレス製 質量(g)95 タイプSEMI規格準拠タイプ 表面処理バレル研磨 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする