NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
U取っ手 - 座金つき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス製
寸法L1(mm)
120
寸法H(mm)
38.5
注文コード
21905117
品番
UNFS-120-W
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1・寸法H
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
38.5
寸法L(mm)
136
寸法L1(mm)
120
寸法Lf(mm)
11.5
寸法M(mm)
M16
寸法h(mm)
28.5
材質
ステンレス製
質量(g)
107
タイプ
標準タイプ
表面処理
バレル研磨
許容荷重(N)
1000