NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
アキシアルベアリング付き座金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
26
注文コード
21905327
品番
SABWS-26-8
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
26
寸法D1(mm)
22
寸法H(mm)
7
寸法M(mm)
8
寸法d(mm)
8