NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
アキシアルベアリング付き座金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
32
注文コード
21905345
品番
SABWS-32-12
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
32
寸法D1(mm)
28
寸法H(mm)
9
寸法M(mm)
12
寸法d(mm)
12