画像準備中

アクチュエーターダブルチューブタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21905467 品番 GN492-30-300-R1-1-SCR
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
寸法L(mm)530 寸法H(mm)64 寸法d(mm)8 寸法t(mm)9 寸法B(mm)10 寸法L2(mm)50 寸法W(mm)130 寸法b(mm)2 寸法P(mm)35 寸法L3(mm)16 寸法M(mm)M6 寸法s(mm)2 寸法L4(mm)130 寸法d1(mm)10 寸法d2(mm)11 寸法H1(mm)52 寸法G(mm)480 寸法R(mm)6.5 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)9.5 寸法P3(mm)12 寸法G1(mm)114 寸法M1(mm)M6 寸法M2(mm)M5 寸法s1(mm)10 寸法G2(mm)80 寸法G4(mm)92 寸法G5(mm)30 寸法G6(mm)42 寸法M3M6 寸法M4M6 移動量L1(mm)300 台形ねじTr14×4
関連資料:技術資料1(0.7MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする