※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(2個)
適合チューブ外径(Φmm)8
接続ねじ3/8
注文コード21905527
品番KGU08-03S-X17
参考基準価格(税別)¥6,690
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど101種類から選べます
他の種類を見る
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。