NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
アルミキャビネット取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21905862
品番
UAC-26-132-SG
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
前面から取り付ける取手。
六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。
握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
寸法A(mm)
26
寸法C(mm)
11
寸法H(mm)
55
寸法L(mm)
146
寸法L1(mm)
132
寸法LC(mm)
6
寸法Lr(mm)
17
寸法R(mm)
6.4
寸法h(mm)
38
材質/仕上
アルミニウム合金、静電塗装(つや消しシルバー)
質量(g)
178