NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平面ハンドル
アルミディスクハンドル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
200
色
つや消しシルバー
注文コード
21906002
品番
HMB-200-T-SG
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
25
寸法D(mm)
200
寸法G(mm)
86
寸法H(mm)
53
寸法L(mm)
24
寸法d(mm)
42
寸法d1(mm)
23
寸法s(mm)
4
材質
ナイロン6
色
つや消しシルバー
質量(g)
1080