NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
アルミ回転グリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21906054
品番
GIRA-20-M8-EL
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
13
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
76
寸法Lm(mm)
16
寸法M(mm)
M8
寸法d(mm)
15
寸法d1(mm)
12
寸法e(mm)
1
寸法h(mm)
50
寸法h1(mm)
20
寸法h2(mm)
5
ねじピッチ
1.25
ねじ規格
並目