NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
アルミ回転グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21906063
品番
GIRA-24-M10-EL
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
17
寸法D(mm)
24
寸法H(mm)
92
寸法Lm(mm)
20
寸法M(mm)
M10
寸法d(mm)
19
寸法d1(mm)
14
寸法e(mm)
1
寸法h(mm)
65
寸法h1(mm)
20
寸法h2(mm)
6
ねじピッチ
1.5
ねじ規格
並目