NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
インジケータ用アルミコントロールノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21906124
品番
ECPI-27-R14-B
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ハブカバー)ナイロン6
色
(ノブ)つや消し黒、(ハブカバー)ライトグレー
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
15
種類
丸形
表面処理(ノブ)
アルマイト処理