NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
10
注文コード
21906228
品番
PMX-10-M16-1.5-AK
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
10
寸法D1(mm)
19.6
寸法L1(mm)
26
寸法l(mm)
63.5
寸法l2(mm)
9
寸法m(mm)
M16×1.5
質量(g)
79
タイプ
ロックナット付
D
25