NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
12
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
21
注文コード
21906395
品番
PMX-6-M12-1.5-A
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
21
寸法D1(mm)
13.8
寸法L(mm)
52
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
7.5
寸法M(mm)
M12×1.5
寸法SW(mm)
12
寸法s(mm)
6
外径(mm)
12
材質(本体)
スティール
質量(g)
26
タイプ
ロックナットなし