曜日別特売
PMXS-5-M8-AK インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 21906623

PMXS-5-M8-AK インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 21906623
PMXS-5-M8-AK インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 21906623

インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(mm)8寸法B(mm)5寸法D(mm)16注文コード21906623品番PMXS-5-M8-AK
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法B(mm)5寸法D(mm)16寸法D1(mm)9.2寸法L(mm)40寸法L1(mm)16寸法L2(mm)6寸法Lb(mm)4寸法M(mm)M8寸法SW(mm)8寸法s(mm)5寸法sw1(mm)13外径(mm)8材質(本体)ステンレス質量(g)11タイプロックナット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする