曜日別特売
PMXS-6-M12-1.5-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 21906657

PMXS-6-M12-1.5-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 21906657
PMXS-6-M12-1.5-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 21906657

インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個外径(mm)12寸法B(mm)6寸法D(mm)24注文コード21906657品番PMXS-6-M12-1.5-A
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法B(mm)6寸法D(mm)24寸法D1(mm)13.8寸法L(mm)52寸法L1(mm)20寸法L2(mm)7.5寸法M(mm)M12×1.5寸法SW(mm)12寸法s(mm)6外径(mm)12材質(本体)ステンレス質量(g)25タイプロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする