曜日別特売

インデックスプランジャ - T字ノブタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)6寸法s(mm)6注文コード21906894品番PTXS-6-6-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ねじピッチ1.5寸法L(mm)54寸法L1(mm)22寸法D(mm)54寸法B(mm)6寸法D1(mm)16.2寸法L2(mm)6ねじ規格細目寸法M(mm)M12寸法s(mm)6最大荷重(N)19最小荷重(N)6.5剪断荷重(N)2620寸法sw(mm)14荷重(N)6.5/19寸法L+s(mm)48寸法M(細目)M12×1.5ロックナットの有無-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする