曜日別特売

インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)4寸法D(mm)21注文コード21907698品番PNHXS-4-5-M8-1-S
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法B(mm)4寸法D(mm)21寸法L(mm)27.5寸法L1(mm)6寸法Lb(mm)-寸法M(mm)M8寸法d(mm)15寸法s(mm)5寸法sw(mm)10寸法sw1(mm)-ねじピッチ1剪断荷重(N)1160ロックナットの有無-ねじ規格細目荷重(N)4/12最大荷重(N)12最小荷重(N)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする