NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
28
注文コード
21907813
品番
PNHXS-6-7-M12-1.5-S
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法D
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
28
寸法L(mm)
40.5
寸法L1(mm)
10
寸法Lb(mm)
-
寸法M(mm)
M12
寸法d(mm)
20
寸法s(mm)
7
寸法sw(mm)
14
寸法sw1(mm)
-
ねじピッチ
1.5
剪断荷重(N)
2620
ロックナットの有無
-
ねじ規格
細目
荷重(N)
10/23
最大荷重(N)
23
最小荷重(N)
10