曜日別特売

インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)7寸法D(mm)28注文コード21907856品番PNHXS-7-7-M12-1.5-S
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
寸法B(mm)7寸法D(mm)28寸法L(mm)40.5寸法L1(mm)10寸法Lb(mm)-寸法M(mm)M12寸法d(mm)20寸法s(mm)7寸法sw(mm)14寸法sw1(mm)-ねじピッチ1.5剪断荷重(N)3570ロックナットの有無-ねじ規格細目荷重(N)10/23最大荷重(N)23最小荷重(N)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする