NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
6
注文コード
21907944
品番
PXP-6-AK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
44
寸法L1(mm)
20
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
15
寸法L2(mm)
44.5
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M12
寸法s(mm)
6
最大荷重(N)
30
最小荷重(N)
20
寸法s1(mm)
3
剪断荷重(N)
2530
寸法sw1(mm)
18
寸法Lb(mm)
6
寸法sw(mm)
13
荷重(N)
8.5/25
寸法M(細目)
M12×1.5
ロックナットの有無
○