曜日別特売

インデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)8注文コード21907962品番PXP-8-AK
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ねじピッチ1.5寸法L(mm)54寸法L1(mm)26寸法D(mm)25寸法B(mm)8寸法D1(mm)19寸法L2(mm)54.5ねじ規格細目寸法M(mm)M16寸法s(mm)8最大荷重(N)65最小荷重(N)40寸法s1(mm)3剪断荷重(N)4500寸法sw1(mm)24寸法Lb(mm)8寸法sw(mm)17荷重(N)18/44寸法M(細目)M16×1.5ロックナットの有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする