インデックスプランジャ - リングタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)8注文コード21908075品番PLZX-8-9-M16-R
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ねじピッチ2寸法d(mm)2寸法L1(mm)34寸法D(mm)22寸法B(mm)8寸法L2(mm)25ねじ規格並目寸法M(mm)M16寸法s(mm)9最大荷重(N)27最小荷重(N)7剪断荷重(N)4660荷重(N)7 / 27ロックナットの有無-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする